Švédský trubkový klíč 90°, 1½″ 38,1 mm

Artiklové číslo: 56011002
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
Druh produktu Instalatérské kleště a Siko kleště

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 56011002
EAN / GTIN 4022668110026
Číslo výrobce 56011002
L-číslo L60010 5744

Popis

Popis:

Pokyny pro pokyny pro pokyny pro kleště texty:
  • Rozsah použití
  • Unikátní prodejní místo / speciální funkce
  • Hlava vlastností
  • Vlastnosti rukojeť
  • Společné vlastnictví
  • Vlastnosti povrch/materiál
  • DIN

Charakteristika:

  • L: 1 1/2 ″
  • Maximální rozevření čelistí (mm): 65 mm
  • Rukojeti: Dvojitá rukojeť s profilem T, kompletně kovaná
  • Hlava: Tvar C, podle DIN 5234
  • Slitina: Chrom-vanadová ocel
  • Délka [mm): 430 mm
  • Hmotnost: 1500 g

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku