Náhradní čepel pro nůžky na plastové trubky RAPTOR f.Nr.10532

Artiklové číslo: 56010534
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Druh produktu Trubkořezy

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 56010534
    EAN / GTIN 4022668013877
    Číslo výrobce 56010534
    L-číslo L60010 8067

    Popis

    Charakteristika:

    • Průměr trubky max. (mm): 63 mm
    • vhodné pro č.: 10532
    • Hmotnost: 145 g

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku