Sada odjehlovačů vč.držáku

Artiklové číslo: 56010469
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Trubkořezy

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 56010469
EAN / GTIN 4022668014584
Číslo výrobce 56010469
L-číslo L60010 6982

Popis

Popis:

  • 5 břity a 1 držáky pro Ø 76 a Ø 127 mm

Charakteristika:

  • Obsah: 5 lopatek a 1 držák pro Ø 76 a Ø 127 mm
  • vhodné pro č.: 10404; 10414; 10424

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku