1 řezný kotouč pro řezačku plastových trubek, 6 - 76 mm

Artiklové číslo: 56010464
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Řezací kolečko

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 56010464
EAN / GTIN 4022668104643
Číslo výrobce 56010464
L-číslo L60010 7051

Popis

Popis:

  • Pro plastové potrubí

Charakteristika:

  • Průměr kola (mm): 25,90 mm
  • Tloušťka: 4,85
  • Vrtání (mm): 6,20 mm
  • Rozsah použití: Plast
  • vhodné pro č.: 10424
  • Hmotnost: 8 g

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku