1 řezný kotouč pro řezačku trubek INOX, 3 - 45 mm

Artiklové číslo: 56010462
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Řezací kolečko

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 56010462
EAN / GTIN 4022668104629
Číslo výrobce 56010462
L-číslo L60010 7326

Popis

Popis:

3 - 45 mm.

Charakteristika:

  • Průměr kola (mm): 19,90 mm
  • Vrtání (mm): 4,90 mm
  • Tloušťka: 5,10
  • Rozsah použití: INOX
  • Č.: 10462
  • vhodné pro č.: 10410/10412
  • Hmotnost: 5 g

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku