Ráčnová řezačka trubek, 8 - 28,5 mm

Artiklové číslo: 56010430
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
    Druh produktu Trubkořezy

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 56010430
    EAN / GTIN 4022668013761
    Číslo výrobce 56010430
    L-číslo L60010 7115

    Popis

    Popis:

    • Jedinečná technologie teleskopických pružin: Jednorázové nastavení je dostatečné, pružinová síla šetří opětovné napínání při každé otáčce
    • Pro řezání mědi, hliníku a mosazi
    • Umožňuje řezání trubek na těžko přístupných místech

    Charakteristika:

    • Vrtání (mm): 3 mm
    • Průměr trubky min. (mm): 8 mm
    • Průměr kola (mm): 18,90 mm
    • Průměr trubky max. (mm): 28,5 mm
    • Tloušťka: 5,98
    • Rozsah použití: Měď, hliník a mosaz
    • Délka [mm): 254 mm
    • Hmotnost: 401 g

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku