Řezací kolečko rozsah 50-127mm

Artiklové číslo: 56010428
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Trubkořezy

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 56010428
EAN / GTIN 4022668014287
Číslo výrobce 56010428
L-číslo L60010 7050

Popis

Popis:

S integrovaným odjehlovacím nožem. Tělo je vyrobeno z hliníkového tlakového odlitku. Západkový mechanismus pro rychlé podávání. Uvolnění pro rychlé otevření. Rychlá výměna řezného kotouče bez použití nářadí. Třetí vodicí váleček nastavitelný ve dvou polohách (110 mm a 127 mm).

Charakteristika:

  • Rozsah použití: Plastový kompozit
  • vhodné pro č.: 10426
  • Hmotnost: 26 g

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku