Řezačka na trubky pro litinu, 50 - 150 mm

Artiklové číslo: 56010155
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
Druh produktu Trubkořezy

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 56010155
EAN / GTIN 4022668006824
Číslo výrobce 56010155

Popis

Charakteristika:

  • Počet článků: 7
  • Počet řezných kotoučů: 8
  • Průměr trubky min. (mm): 50 mm
  • Průměr trubky max. (mm): 150 mm
  • Rozsah použití: pro litinu
  • Hmotnost: 3737 g