Nůžky na plastové trubky ″Piraina®″, 40 mm

Artiklové číslo: 56010075
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
    Druh produktu Nůžky

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 56010075
    EAN / GTIN 4022668100751
    Číslo výrobce 56010075
    L-číslo L60010 6756

    Popis

    Popis:

    • Jediné známé nůžky na plastové trubky, které stříhájí kevlar (SAE 100 R8)
    • Vybaven: Stříbrná medaile, Mezinárodní soutěž vynálezců, Paříž 2004
    • Nový model pro řezání PVC, PE, PP, PB, VPE, Potrubí PVDF a MLP
    • Dokonce řeže tuhé PVC trubky!
    • Speciálně patentovaný tvar čepele, řezy bez drcení!
    • Dokonalá geometrie a úhel náběhu odpovídající speciální čepel
    • Navíc snadné řezání díky speciálnímu ráčnovému mechanismu
    • Robustní hliníkové tělo
    • Kvalita vyrobená v Evropě

    Charakteristika:

    • Průměr trubky max. (mm): 42 mm
    • Hmotnost: 570 g

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku