Mini řezačka na trubky, do Ø 30 mm

Artiklové číslo: 56010032
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
Druh produktu Trubkořezy

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 56010032
EAN / GTIN 4022668100324
Číslo výrobce 56010032
L-číslo L60010 6921

Popis

Popis:

Do Ø 30 mm. Vylepšené: Pružnější konstrukce, až do průměru 30 mm. K řezání měděných, mosazných, hliníkových a tenkostěnných trubek, také trubek z nerezové oceli. Vhodné zejména pro těžko přístupná místa. 2 válečky s drážkou pro příruby 3/8″.

Charakteristika:

  • Průměr trubky min. (mm): 3 mm
  • Průměr trubky max. (mm): 30 mm
  • Maximální průměr trubky (palce): 1,181 ″
  • Průměr trubky min. (palce): 0,118 ″
  • Tloušťka: 2,5
  • Rozsah použití: měď, mosaz, hliník a tenkostěnnou nerezovou ocel.
  • Délka [mm): 65 mm
  • Hmotnost: 199 g

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku