Mini řezačka na trubky, 3 - 16 mm

Artiklové číslo: 56010030
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
Druh produktu Trubkořezy

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 56010030
EAN / GTIN 4022668100300
Číslo výrobce 56010030
L-číslo L60010 6686

Popis

Popis:

  • 2 válečky s drážkou pro přidržování ½″ krimp
  • Vhodné zejména na těžko přístupných místech
  • Pro řezání měděných, mosazných, hliníkových a tenkostěnných, dokonce i nerezových trubek

Charakteristika:

  • Průměr trubky min. (mm): 3 mm
  • Průměr trubky max. (mm): 16 mm
  • Průměr trubky min. (palce): 0,118 ″
  • Maximální průměr trubky (palce): 0,630 ″
  • Tloušťka: 2,0
  • Rozsah použití: měď, mosaz, hliník a tenkostěnnou nerezovou ocel.
  • Délka [mm): 50 mm
  • Hmotnost: 135 g

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku