Řezačka na trubky Rapid pro ocel, ½″ - 2″ 12,7-50,8 mm

Artiklové číslo: 56010012
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
Druh produktu Trubkořezy

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 56010012
EAN / GTIN 4022668100126
Číslo výrobce 56010012
L-číslo L60010 7985

Popis

Popis:

  • S 3 řeznými koly a 2 vodicími válečky samostatně pro výměnu
  • Zařízení nemusí být zcela vedeno kolem potrubí
  • Díky tomu je vhodný zejména pro práci v rozích nebo obtížně přístupných oblastech
  • Ocelová řezací kolečka vhodná také pro tvárné lití, stejně jako pro řezání trubek z nerezových a kyselinovzdorných ocelí

Charakteristika:

  • Maximální průměr trubky (palce): 2 ″
  • Průměr trubky min. (palce): 1/2 ″
  • Průměr trubky min. (mm): 12,7 mm
  • Průměr trubky max. (mm): 50,8 mm
  • Tloušťka: 7,0
  • Délka [mm): 400 mm
  • Hmotnost: 2200 g

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku