Řezačka na ocelové trubky, 2″ - 4″ 60 - 114 mm

Artiklové číslo: 56010004
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
    Druh produktu Trubkořezy

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 56010004
    EAN / GTIN 4022668100041
    Číslo výrobce 56010004
    L-číslo L60010 7354

    Popis

    Popis:

    • Systém tlaku pružiny: Zaručuje lepší řezání a delší životnost řezného kotouče
    • Systém rychlé výměny řezacího kola bez nářadí
    • Verze 2 – 4″ s pomocnou pákou
    • Ocelové kované tělo

    Charakteristika:

    • Průměr trubky min. (palce): 2 ″
    • Maximální průměr trubky (palce): 4 ″
    • Průměr trubky min. (mm): 60 mm
    • Průměr trubky max. (mm): 114 mm
    • Tloušťka: 9,0
    • Rozsah použití: pro ocel
    • Délka [mm): 625 mm
    • Hmotnost: 7000 g

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku