SPKR 1203EDTR-HS IC520M Vysoce pozitivní břitové destičky se segmentovanými břity pro dělení třísek.

Artiklové číslo: 5600844
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada ISOSHRED
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5600844
EAN / GTIN 7291075073591
Číslo výrobce 5600844
L-číslo L24170 8

Popis

Popis:

WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 9,5 mm, délka břitové destičky (INSL) 12,7 mm, tloušťka břitové destičky (S) 3,18 mm.

Charakteristika:

  • Smer rezu Pravá ruka
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 9.5 mm
  • Úhel špicky britu (EPSR) 90 Stupne
  • Velikost britové desticky(INSL) 12.7 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 3.18 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.2 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.1 mm/zub
  • Pocet rezných hran 4

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku