Uzavírací měchýř min.d.75mm max.d.150mm

Artiklové číslo: 56003150
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
    Katalogové číslo 56003150
    EAN / GTIN 4022668014768
    Číslo výrobce 56003150

    Popis

    Charakteristika:

    • Průměr max. (mm): 150 mm
    • Průměr min. (mm): 75 mm
    • Provozní tlak: 2.5 bar

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku