Zátka na potrubí ″Waterstop″, 100 mm

Artiklové číslo: 56001510
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
    Druh produktu Kulový kohout

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 56001510
    EAN / GTIN 4022668008064
    Číslo výrobce 56001510
    L-číslo L60010 7997

    Popis

    Popis:

    • Moderní uzavírací řešení pro kanalizační potrubí
    • Nejrychlejší možnost přerušení!
    • Udržuje tlakové zkoušky podle DIN EN 1610
    • Odnímatelný z dálky připevněním lana
    • Průchozí pro připojení ½″

    Charakteristika:

    • Průměr max. (mm): 100 mm
    • Hmotnost: 264 g

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku