Dvojitý očkový klíč 55A 3/8x7/16″

Artiklové číslo: 55A.3/8X7/16
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
Druh produktu Maticový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 55A.3/8X7/16
EAN / GTIN 3148516990853
Číslo výrobce 55A.3/8X7/16
L-číslo L60130 6887

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Klíče s dvojitým kroužkem: volný prostor pod hřídelí pro prsty nebo pro překonání překážky
  • Ideální pro utahování matic při sériové práci
  • Kroužková hlava s dvanáctihranným profilem OGV® pro silné a šetrné utahování matic
  • Chromovaný, saténový povrch.

Charakteristika:

  • A [″]: 3/8X7/16
  • B x B1 [mm]: 16,5 x 18,0
  • E x E1 [mm]: 7,5 x 17,0
  • L [mm]: 197
  • [g]: 85

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku