Dvojitý očkový klíč 55A 16x17 mm

Artiklové číslo: 55A.16X17
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
    Druh produktu Maticový klíč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 55A.16X17
    EAN / GTIN 3148516989390
    Číslo výrobce 55A.16X17
    L-číslo L60130 1230

    Popis

    Popis:

    • Silné stránky výrobku: Klíče s dvojitým kroužkem: volný prostor pod hřídelí pro prsty nebo pro překonání překážky
    • Ideální pro utahování matic při sériové práci
    • Kroužková hlava s dvanáctihranným profilem OGV® pro silné a šetrné utahování matic
    • Chromovaný, saténový povrch.

    Charakteristika:

    • A [mm]: 16x17
    • B x B1 [mm]: 25,7 x 27,0
    • E x E1 [mm]: 10,7 x 11,2
    • L [mm]: 258
    • [g]: 200

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku