WNMA 060408 IC428 Oboustranné, negativní trigonální destičky pro materiály obrobků s krátkými třískami, jako je litina

Artiklové číslo: 5599849
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada ISOTURN
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5599849
EAN / GTIN 7291075080162
Číslo výrobce 5599849
L-číslo L23950 1667

Popis

Popis:

WSP - soustružení / drážkování, třískový přípravek A, poloměr rohu (RE) 0,8 mm, délka břitu (L) 6,52 mm, průměr vnitřního kruhu (IC) 9,52 mm, tloušťka břitové destičky (S) 4,76 mm.

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek A
  • Polomer rohu (RE) 0.8 mm
  • Délka rezné hrany (L) 6.52 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 3 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 9.52 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 4.76 mm
  • Max. Soustružnický posuv (ft(max)) 0.5 mm/rev
  • Min.D.O.C. 1 mm
  • Min. Soustružnický posuv (ft(min))) 0.03 mm/rev

Vhodné produkty

Držáky nástrojů