Dělicí kotouč 300x2.5x25,4 mm rovný A46N PREMIUM nerezová ocel

Artiklové číslo: 559743
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Druh produktu Dělicí kotouč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 559743
    EAN / GTIN 9003175597437
    Číslo výrobce 559743
    L-číslo L50150 116

    Popis

    Popis:

    PRÉMIOVÝ řezací kotouč pro nerezovou ocel zaručuje nejbezpečnější separaci všech obrobků na stacionárních strojích – bez ohledu na průměr. Tento produkt je určen pro obrábění široké škály vlastností nerezové oceli a je ideální pro stacionární řezání při pojezdu a odřezávání obrobků s velkými průřezy, pevným materiálem a profily. S tímto výrobkem je zaručena nejvyšší životnost a jedinečná řezná hrana, což je v neposlední řadě díky našemu speciálnímu lisovací procesu Tyrolit a drsným bočním povrchům řezacího kotouče. Tím se snižuje boční tření a eliminuje se počáteční barva obrobku. Vysoká chemická čistota produktu také zabraňuje korozi, což z kotouče dělá dokonalého partnera pro obrábění nerezové oceli.

    Charakteristika:

    • Tvar: 41F rovná čepel, tkanina v.
    • Velikost zrna: 46
    • Vs/max: 80 m /s.
    • Vhodnost materiálu: Ušlechtilá ocel
    • Produktová řada: PREMIUM
    • Specifikace: A46N-BFP INOX
    • Rozměr (D x D x H x H): 300 x 2,5 x 25,4 mm
    • Průměr: 300 mm
    • Tloušťka: 2,5 mm
    • Otvor: 25,4 mm
    • Nástroj pro: Stacionární řezačky

    Výhoda:

    • Obzvláště hrubé boční plochy díky speciálnímu lisovací procesu - tedy nízké boční tření a žádné otěru na obrobku
    • Výrobek nabízí nejvyšší efektivitu řezání a životnost
    • Chemická čistota produktu zabraňuje tvorbě koroze a vede tak k nejlepším výsledkům na nerezové oceli

    Použití:

    • Pro obrábění různých vlastností nerezové oceli
    • Pro řezání obrobků s velkým průřezem, pevným materiálem a profily
    • Ideální pro použití na stacionárních řezacích strojích při pojezdu a odstřihování

    Doporučení:

    • Max. Dodržujte povolenou obvodovou rychlost (80 m /s nebo 100 m /s )

    Speciální funkce:
    • Vhodné pro obrobky s velkými průřezy
    • Vysoká účinnost řezání a odolnost
    • Nejvyšší chemická čistota

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku