LNMX 301940-WR IC8150 Tangenciálně upnutá destička pro obrábění železničních kol

Artiklové číslo: 5595397
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5595397
EAN / GTIN 7291075300611
Číslo výrobce 5595397
L-číslo L24260 22

Popis

Popis:

WSP - soustružení / drážkování, poloměr rohu (RE) 4 mm, délka břitu (L) 30 mm, tloušťka břitové destičky (S) 19,05 mm.

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 4 mm
  • Délka rezné hrany (L) 30 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 12 mm
  • Prumer upevnovacího otvoru (D1) 6.35 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 19.05 mm
  • Max. Soustružnický posuv (ft(max)) 1.9 mm/rev
  • Min.D.O.C. 3 mm
  • Min. Soustružnický posuv (ft(min))) 0.8 mm/rev

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku