SPMR 120308 IC9150 Čtvercové pozitivní břitové destičky s pozitivním třískovým oddělením a nízkými řeznými silami polodokončovací a dokončovací práce.

Artiklové číslo: 5592296
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Řada ISOTURN
    Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 5592296
    EAN / GTIN 7291075073775
    Číslo výrobce 5592296
    L-číslo L23950 1587

    Popis

    Popis:

    WSP - soustružení / drážkování, třískový bývalý R, poloměr rohu (RE) 0,8 mm, délka břitu (L) 12,7 mm, průměr vnitřního kruhu (IC) 12,7 mm, tloušťka břitové destičky (S) 3,18 mm.

    Charakteristika:

    • Typ lamace trísek R
    • Úhel hrbetu (AN) 11 Stupne
    • Polomer rohu (RE) 0.8 mm
    • Délka rezné hrany (L) 12.7 mm
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 6 mm
    • Prumer vepsané kružnice (IC) 12.7 mm
    • Tlouštka britové desticky (S) 3.18 mm
    • Max. Soustružnický posuv (ft(max)) 0.4 mm/rev
    • Min.D.O.C. 1.5 mm
    • Min. Soustružnický posuv (ft(min))) 0.16 mm/rev

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku