SNMA 190616 IC428 Oboustranné, negativní, čtvercové břitové destičky bez utvářeče třísek pro krátkobřité materiály obrobků

Artiklové číslo: 5591973
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada ISOTURN
    Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 5591973
    EAN / GTIN 7291075072891
    Číslo výrobce 5591973
    L-číslo L23950 1490

    Popis

    Popis:

    WSP - soustružení/prorážení, třískový přípravek A, poloměr rohu (RE) 1,6 mm, délka břitu (L) 19,05 mm, průměr vepsané kružnice (IC) 19,05 mm, tloušťka břitové destičky (S) 6,35 mm

    Charakteristika:

    • Typ lamace trísek A
    • Polomer rohu (RE) 1.6 mm
    • Délka rezné hrany (L) 19.05 mm
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 10 mm
    • Prumer upevnovacího otvoru (D1) 7.94 mm
    • Prumer vepsané kružnice (IC) 19.05 mm
    • Tlouštka britové desticky (S) 6.35 mm
    • Max. Soustružnický posuv (ft(max)) 0.6 mm/rev
    • Min.D.O.C. 2.5 mm
    • Min. Soustružnický posuv (ft(min))) 0.1 mm/rev

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku