Ocílka pro TK a litinu karbid křemíku (SiC) hrubá / jemná 100X25 mm

Artiklové číslo: 558825 100X25
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
154 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Délkaךířka (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Stupeň jemnosti hrubý / jemný
    Šířka 25 mm
    Výška 15 mm
    Délka 100 mm
    Druh produktu Obtahovací kámen

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 558825 100X25
    EAN / GTIN 4260496535202

    Aplikační tabulka

    Ocel < 55 HRC
     
    Ocel < 60 HRC
     
    Ocel < 67 HRC
     
    Tvrdokov (TK)
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Plasty, GFK
     
    Kámen
     
    mokré max.
     
    suché
     

    Popis

    Provedení:

    Keramicky vázané kombinované obtahovací kameny se stupněm tvrdosti O/P. Jedna strana hrubá k předbroušení, jedna strana jemná k dokončení.
    Karbid křemíku se středně tvrdým pojivem. Dole zrno SiC 280/320 (jemné); nahoře zrno SiC 100 (hrubé).

    Použití:

    Pro odhrotování, jemné broušení nerovností, zaoblování hran.

    Poznámka:

    Speciální lešticí kameny pro vyrovnávání k dodání na poptávku.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku