Ocílka pro ocel korund (A) hrubá / jemná 200X50 mm

Artiklové číslo: 558815 200X50
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
324 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Délkaךířka (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Brusivo korund
Zrnitost 280 / 320; 100
Stupeň jemnosti hrubý / jemný
Šířka 50 mm
Výška 25 mm
Délka 200 mm
Druh produktu Obtahovací kámen

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 558815 200X50
EAN / GTIN 4260496535233

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plasty, GFK
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Keramicky vázané kombinované obtahovací kameny se stupněm tvrdosti O/P. Jedna strana hrubá k předbroušení, jedna strana jemná k dokončení.
Korund se středně tvrdým pojivem. Dole normální korund (A) zrno 100 (hrubé); nahoře ušlechtilý korund zrno 280/320 (jemné).

Použití:

Pro odhrotování, jemné broušení nerovností, zaoblování hran.

Poznámka:

Speciální lešticí kameny pro vyrovnávání k dodání na poptávku.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku