Ruční lapovačka 8000

Artiklové číslo: 558812 8000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
19 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Zrnitost Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Brusivo Křemenec Arkansas
Zrnitost 8 000
Stupeň jemnosti velmi jemný
Celková délka 150 mm
Šířka segmentu 14 mm
Délka segmentu 35 mm
Výška segmentu 5 mm
Barva bílá
Druh produktu Ruční lapovačka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 558812 8000
EAN / GTIN 4037073001517

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
Tvrdokov (TK)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plasty, GFK
 
Uni
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Brusné tělísko 35×14×5 mm. Celková délka 150 mm.
Velmi tvrdý přírodní kámen bez pojiva (originální Arkansas) z křemence s nejjemnější zrnitostí, s vysokou pevností hran.

Použití:

K obtahování a konečnému leštění čepelí.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku