Obtahovací kámen − originál Arkansas (bílý), zrno 8000 100X10 mm

Artiklové číslo: 558730 100X10
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    794,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    661,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
16 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Délkaךířka (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Brusivo Křemenec Arkansas
Zrnitost 8 000
Stupeň jemnosti leštění
Tvar kulatý
Šířka 10 mm
Délka 100 mm
Barva bílá
Druh produktu Obtahovací pilník

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 558730 100X10
EAN / GTIN 4037073002361

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
Tvrdokov (TK)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plasty, GFK
 
Uni
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Přírodní kámen (originální Arkansas) z křemence s nejjemnější zrnitostí, s vysokou pevností hran. Pro nejjemnější povrchy a brus bez otřepů. Zrno 5000 (předbroušení), zrno 8000 (leštění).

Použití:

K odstraňování otřepů, broušení, obtahování a srážení hran na nástrojích, resp. nástrojových ostřích. K dokončování otvorů, ploch a hran při výrobě forem. Navíc k vylepšení ploch, lícovaní a leštění. Použijte nejlépe ve spojení s olejem, petrolejem nebo vodou.

Poznámka:

Přidáním malého množství oleje se zvýší životnost a výkon ostření.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku