Obtahovací kámen − karbid křemíku (zelený) 150X16F

Artiklové číslo: 558635 150X16F
Sleva
299,00 CZK
Cena platí do 31. 7. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    197,00  CZK 299,00 CZK / ks
  • od 10 ks
    164,00  CZK 249,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
180 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Délkaךířka (mm) stupeň jemnosti Cena za kus bez DPH
  • Zkratka brusiva: SiC

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Nabídka

    Cenově výhodná sada

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Zkratka brusiva SiC
    Zrnitost 320
    Stupeň jemnosti jemný
    Tvar kulatý
    Šířka 16 mm
    Délka 150 mm
    Barva zelená
    Druh produktu Obtahovací pilník

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 558635 150X16F
    EAN / GTIN 4260496530351

    Aplikační tabulka

    Ocel < 55 HRC
     
    Ocel < 60 HRC
     
    Ocel < 67 HRC
     
    Tvrdokov (TK)
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Plasty, GFK
     
    Kámen
     
    mokré max.
     
    suché
     

    Popis

    Použití:

    K odstranění otřepů, ostření, obtahování a srážení hran na nástrojích, resp. nástrojových ostřích. K dokončování otvorů, ploch a hran při výrobě forem. Navíc k vylepšování ploch, lícovaní a leštění.
    Pro tvrdokov, neželezné kovy, sklo, keramiku, porcelán. Materiál s vysokou tvrdostí a výrazným efektem samoostření.

    Poznámka:

    Použijte nejlépe ve spojení s olejem, petrolejem nebo vodou.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku