Obtahovací kámen karbid křemičitý (zelený) 150X16F

Artiklové číslo: 558625 150X16F
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    272,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    227,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
104 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Délkaךířka (mm) stupeň jemnosti Cena za kus bez DPH
  • Zkratka brusiva: SiC

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zkratka brusiva SiC
Zrnitost 320
Stupeň jemnosti jemné
Tvar čtyřhran
Šířka 16 mm
Délka 150 mm
Barva zelená
Druh produktu Obtahovací pilník

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 558625 150X16F
EAN / GTIN 4260496530078

Aplikační tabulka

Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
Tvrdokov (TK)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plasty, GFK
 
Kámen
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Použití:

K odstranění otřepů, ostření, obtahování a srážení hran na nástrojích, resp. nástrojových ostřích. K dokončování otvorů, ploch a hran při výrobě forem. Navíc k vylepšování ploch, lícovaní a leštění.
Pro tvrdokov, neželezné kovy, sklo, keramiku, porcelán. Materiál s vysokou tvrdostí a výrazným efektem samoostření.

Poznámka:

Použijte nejlépe ve spojení s olejem, petrolejem nebo vodou.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku