Rounový brusný pás (A) SC-BS 100

Artiklové číslo: 558490 100
(CZK 256,02 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    117,00  CZK / ks
    (CZK 256,02 / 1 Metre)
  • od 25 ks
    97,00  CZK / ks
    (CZK 212,25 / 1 Metre)
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Srovnání zrnitosti Cena za kus bez DPH
  • Zkratka brusiva: A
  • Podíl železa, síry a chlóru: < 0,1

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Řada SC-BS
    Zkratka brusiva A
    Srovnání zrnitosti 100
    Stupeň jemnosti hrubé
    Podíl železa, síry a chlóru < 0,1 %
    Šířka brusného pásu 13 mm
    Délka brusného pásu 457 mm
    Označení výrobce SC-BS
    Provedení A coarse
    Barva hnědá
    Druh produktu Brusný pás s rounem

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 558490 100
    EAN / GTIN 4054596773936
    Číslo výrobce 7000068033

    Aplikační tabulka

    Al Mg
     
    15
    Ocel < 900 N/mm
     
    10
    Ocel < 1400 N/mm
     
    10
    Ocel < 55 HRC
     
    10
    Ocel < 60 HRC
     
    10
    Ocel < 67 HRC
     
    10
    INOX
     
    10
    Ti
     
    10
    GG(G)
     
    10
    CuZn
     
    10
    Plasty, GFK
     
    10
    Dřevo
     
    10
    Laky
     
    10
    Uni
     
    10
    suché
     

    Popis

    Provedení:

    Syntetické nylonové rouno s brusným zrnem ve vazbě ze syntetické pryskyřice, dlouhá životnost, rovnoměrné finišování povrchů, nízká tvorba tepla.
    Pružný rounový pás pro použití u ručně vedených strojů.

    Použití:

    K dobroušení předbroušených a okartáčovaných povrchů pro stejné a reprodukovatelné výsledky. Vhodné též pro odstranění vzdušné koroze, lehkých znečištění a zbarvení.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku