Rounový brusný pás (A) 280

Artiklové číslo: 558488 280
(CZK 727,50 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    1 455,00  CZK / ks
    (CZK 727,50 / 1 Metre)
  • od 5 ks
    1 213,00  CZK / ks
    (CZK 606,50 / 1 Metre)
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Srovnání zrnitosti Cena za kus bez DPH
  • Zkratka brusiva: A
  • Podíl železa, síry a chlóru: < 0,1

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zkratka brusiva A
Srovnání zrnitosti 280
Stupeň jemnosti velmi jemné
Podíl železa, síry a chlóru < 0,1 %
Šířka brusného pásu 75 mm
Délka brusného pásu 2 000 mm
Provedení A Very Fine
Barva modrá
Druh produktu Brusný pás s rounem

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 558488 280
EAN / GTIN 4045197526519
Číslo výrobce 558488 280

Aplikační tabulka

Al Mg
 
15
Ocel < 900 N/mm
 
10
Ocel < 1400 N/mm
 
10
Ocel < 55 HRC
 
10
Ocel < 60 HRC
 
10
Ocel < 67 HRC
 
10
INOX
 
10
Ti
 
10
GG(G)
 
10
CuZn
 
10
Plasty, GFK
 
10
Dřevo
 
10
Laky
 
10
Uni
 
10
suché
 

Popis

Provedení:

Syntetické nylonové rouno s brusným zrnem ve vazbě ze syntetické pryskyřice, dlouhá životnost, rovnoměrná konečná povrchová úprava, nízká tvorba tepla.

Použití:

K dobroušení předbroušených a okartáčovaných povrchů pro stejné a reprodukovatelné výsledky. Vhodné též pro odstranění vzdušné koroze, lehkých znečištění a zbarvení.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku