Brusný pás zirkonový korund (ZA) GRIT R 36

Artiklové číslo: 558455 36
(CZK 224,89 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
26 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Zrnitost Cena za kus bez DPH
  • Zkratka brusiva: ZA
  • Podíl železa, síry a chlóru: < 0,1

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Brusivo Zirkonkorund (ZA)
    Zkratka brusiva ZA
    Zrnitost 36
    Podíl železa, síry a chlóru < 0,1 %
    Šířka brusného pásu 75 mm
    Délka brusného pásu 2 250 mm
    Druh produktu Brusný pás

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 558455 36
    EAN / GTIN 4014586278681
    Číslo výrobce 69903020000

    Aplikační tabulka

    Ocel < 900 N/mm
     
    32
    Ocel < 1400 N/mm
     
    20
    Ocel < 55 HRC
     
    32
    Ocel < 60 HRC
     
    25
    Ocel < 67 HRC
     
    20
    INOX
     
    18
    Ti
     
    10
    GG(G)
     
    30
    Dřevo
     
    23
    suché
     

    Popis

    Provedení:

    Špičkový brusný pás, extra těžká polyesterová tkanina s plnou vazbou ze syntetické pryskyřice, zirkonový korund (ZA) s aktivním brusným pojivem (chladný brus).

    Použití:

    Pro pásové brusky GRIT řady GX, GIS, GI.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku