Brusný pás Cubitron™II 984F 80

Artiklové číslo: 558448 80
(CZK 233,43 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    817,00  CZK / ks
    (CZK 233,43 / 1 Metre)
  • od 30 ks
    681,00  CZK / ks
    (CZK 194,57 / 1 Metre)
na poptávku
Ihned k dodání
323 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Zrnitost Cena za kus bez DPH
  • Zkratka brusiva: Keramické
  • Podíl železa, síry a chlóru: < 0,1

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Řada Cubitron™II 984F
    Brusivo Keramické zrno
    Zkratka brusiva Keramické
    Zrnitost 80
    Podíl železa, síry a chlóru < 0,1 %
    Šířka brusného pásu 50 mm
    Délka brusného pásu 3 500 mm
    Druh produktu Brusný pás

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 558448 80
    EAN / GTIN 4046719937264

    Aplikační tabulka

    Al Mg
     
    35
    Ocel < 900 N/mm
     
    32
    Ocel < 1400 N/mm
     
    20
    Ocel < 55 HRC
     
    32
    Ocel < 60 HRC
     
    25
    Ocel < 67 HRC
     
    20
    INOX
     
    18
    GG(G)
     
    30
    mokré max.
     
    suché
     

    Popis

    Provedení:

    Brusný pás Cubitron™ II 984F s čistým, přesně tvarovaným keramickým zrnem na stabilním podkladu YF. Vysoce výkonný brusný pás pro hrubé broušení na stacionárních bruskách. Chladný brus díky pomocnému brusnému prostředku.
    Tkanina YF (robustní) pro stacionární brusky s vysokým pracovním tlakem.

    Použití:

    Pro obrábění všech ocelí, velmi vhodné pro nesnadno obrobitelné materiály, jako jsou ušlechtilá ocel, slitiny niklu, chrom, titan, hliník.

    Poznámka:

    Další velikosti zrna, kvality a rozměry jsou k dodání podle minimálních množství výrobce na poptávku. Bez zadání při objednávce bude dodáno se standardním spojením pásu. Brusné pásy pro satinovací stroje najdete pod č. 568526 a násl.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku