Brusný pás keramické zrno XK870T 80

Artiklové číslo: 558412 80
(CZK 115,97 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    53,00  CZK / ks
    (CZK 115,97 / 1 Metre)
  • od 100 ks
    44,00  CZK / ks
    (CZK 96,28 / 1 Metre)
na poptávku
Ihned k dodání
107 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Zrnitost Cena za kus bez DPH
  • Zkratka brusiva: Keramika
  • Podíl železa, síry a chlóru: < 0,1

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada XK870T
Brusivo Keramické zrno
Zkratka brusiva Keramika
Podíl železa, síry a chlóru < 0,1 %
Šířka brusného pásu 13 mm
Délka brusného pásu 457 mm
Druh produktu Brusný pás

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 558412 80
EAN / GTIN 4018875291085
Číslo výrobce 729108

Aplikační tabulka

Al Mg
 
35
Ocel < 900 N/mm
 
32
Ocel < 1400 N/mm
 
20
Ocel < 55 HRC
 
32
Ocel < 60 HRC
 
25
Ocel < 67 HRC
 
20
INOX
 
18
Ti
 
10
GG(G)
 
30
CuZn
 
35
Uni
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Brusný pás XK870 se samoostřicím keramickým zrnem (CER) pro velmi vysoký brusný výkon a dlouhou životnost. Aktivní dodatečná brusná vrstva (TOP Size) zajišťuje chladný brus a zvyšuje obráběcí výkon.
Tkanina T (robustní pružná) pro použití na ručně vedených strojích.

Použití:

Pro obrábění všech ocelí, velmi vhodné pro obtížně obrobitelné materiály, jako jsou ušlechtilá ocel, slitiny niklu, chrom, titan, hliník.

Poznámka:

Další velikosti zrna, kvality a rozměry jsou k dodání podle minimálních množství výrobce na poptávku. Bez zadání při objednávce bude dodáno se standardním spojením pásu. Brusné pásy pro satinovací stroje najdete pod č. 568526a další.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku