Brusný pás Actirox AK890Y (CER) 36

Artiklové číslo: 558381 36
(CZK 456,50 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    913,00  CZK / ks
    (CZK 456,50 / 1 Metre)
  • od 10 ks
    761,00  CZK / ks
    (CZK 380,50 / 1 Metre)
na poptávku
Ihned k dodání
102 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Zrnitost Cena za kus bez DPH
  • Zkratka brusiva: keramika
  • Podíl železa, síry a chlóru: < 0,1

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Řada AK890Y
    Brusivo Keramické zrno
    Zkratka brusiva keramika
    Zrnitost 36
    Podíl železa, síry a chlóru < 0,1 %
    Šířka brusného pásu 75 mm
    Délka brusného pásu 2 000 mm
    Druh produktu Brusný pás

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 558381 36
    EAN / GTIN 4018875090541
    Číslo výrobce FY6M105092

    Aplikační tabulka

    Al Mg
     
    35
    Ocel < 900 N/mm
     
    32
    Ocel < 1400 N/mm
     
    20
    Ocel < 55 HRC
     
    32
    Ocel < 60 HRC
     
    25
    Ocel < 67 HRC
     
    20
    INOX
     
    18
    Ti
     
    10
    GG(G)
     
    30
    CuZn
     
    35
    Uni
     
    suché
     

    Popis

    Provedení:

    Brusný pás Actirox AK890Y s geometricky tvarovaným keramickým zrnem s nejvyšším a nejagresivnějším brusným výkonem. Aktivní dodatečná brusná vrstva (TOP SIZE) zajišťuje chladné broušení a vynikající provozní životnost nástroje. Robustní polyesterový podklad ve tvaru Y pro použití u stacionárních brusek.

    Použití:

    Pro obrábění všech ocelí, zvláště vhodné pro ušlechtilou ocel a superslitiny.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku