Brusný mazací tuk, blok Unipol® ALU

Artiklové číslo: 558190 ALU
(CZK 498,33 / 1 Kilogramm)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
179 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Hodí se pro materiál Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Hodí se pro materiál hliník
    Hmotnost 600 g
    Druh produktu Brusná pasta

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 558190 ALU
    EAN / GTIN 2050001911629
    Číslo výrobce L759001023

    Aplikační tabulka

    Al Mg
     
    Ocel < 900 N/mm
     
    Ocel < 1400 N/mm
     
    Ocel < 55 HRC
     
    Ocel < 60 HRC
     
    Ocel < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     

    Popis

    Provedení:

    Pevný brusný mazací tuk v homogenní formě bloku. Zabraňuje opotřebovávání brusného pásu u hliníkového při broušení hliníku a snižuje teplotu všech materiálů v procesu broušení.

    Použití:

    K nanášení na brusný pás.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku