Brusný pás normální korund (A) KK841F, 100×3500 mm, Zrnitost: 80

Artiklové číslo: 558172 80
(CZK 128,29 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    449,00  CZK / ks
    (CZK 128,29 / 1 Metre)
  • od 10 ks
    375,00  CZK / ks
    (CZK 107,14 / 1 Metre)
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
46 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Zrnitost Cena za kus bez DPH
  • Zkratka brusiva: A
  • Podíl železa, síry a chlóru: < 0,1

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada KK841F
Brusivo Normální korund (A)
Zkratka brusiva A
Zrnitost 80
Podíl železa, síry a chlóru < 0,1 %
Šířka brusného pásu 100 mm
Délka brusného pásu 3 500 mm
Označení výrobce KK841F
Druh produktu Brusný pás

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 558172 80
EAN / GTIN 4018875021309
Číslo výrobce 702130

Aplikační tabulka

Al Mg
 
35
Ocel < 900 N/mm
 
32
Ocel < 1400 N/mm
 
20
Ocel < 55 HRC
 
32
Ocel < 60 HRC
 
25
Ocel < 67 HRC
 
20
INOX
 
18
Ti
 
10
GG(G)
 
30
CuZn
 
35
suché
 

Popis

Provedení:

Vysoce pružný brusný pás, posypaný normálním korundem (A). Ideální přizpůsobení kontuře obrobku. Aktivní dodatečná brusná vrstva (TOP Size) zajišťuje chladný brus a slouží jako dělicí vrstva u materiálů se sklonem k mazání.

Použití:

Ideálně vhodný pro broušení kontur nebo broušení profilů s konkávními nebo konvexními kontaktními válečky. Zvláště vhodný pro chromniklovou ocel, vysoce legovanou ocel, slitiny na bázi niklu, mosaz a bronz, a rovněž pro titan a hliník. Obrábění armatur, kování, lopatek turbín, nejjemnějších konstrukčních dílů, implantátů a chirurgických nástrojů. Použití při ručním nebo robotickém broušení na běžných úzkopásových strojích IMM, Löser, Greif, Rema a dalších.

Poznámka:

Další velikosti zrna, kvality a rozměry jsou k dodání podle minimálních množství výrobce na poptávku. Bez zadání při objednávce bude dodáno se standardním spojením pásu. Brusné pásy pro satinovací stroje najdete pod č. 568526a další.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku