Brusný pás normální korund (A) KK711X 40

Artiklové číslo: 558140 40
(CZK 129,60 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    324,00  CZK / ks
    (CZK 129,60 / 1 Metre)
  • od 10 ks
    270,00  CZK / ks
    (CZK 108,00 / 1 Metre)
na poptávku
Ihned k dodání
282 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Zrnitost Cena za kus bez DPH
  • Zkratka brusiva: A
  • Podíl železa, síry a chlóru: < 0,1

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Řada KK711X
    Brusivo normální korund (A)
    Zkratka brusiva A
    Zrnitost 40
    Podíl železa, síry a chlóru < 0,1 %
    Šířka brusného pásu 75 mm
    Délka brusného pásu 2 500 mm
    Druh produktu Brusný pás

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 558140 40
    EAN / GTIN 4018875087138
    Číslo výrobce 738345

    Aplikační tabulka

    Al Mg
     
    35
    Ocel < 900 N/mm
     
    32
    Ocel < 1400 N/mm
     
    20
    Ocel < 55 HRC
     
    32
    INOX
     
    18
    Ti
     
    10
    GG(G)
     
    30
    CuZn
     
    35
    Plasty, GFK
     
    10
    Dřevo
     
    23
    suché
     

    Popis

    Provedení:

    Univerzální brusný pás posypaný normálním korundem (A). Podklad brusného prostředku je optimálně přizpůsoben zrnu a druhu brusného pásu.
    Robustní tkanina X pro vysoký úběr materiálu na stacionárních bruskách.

    Použití:

    Univerználně použitelné u všech obvyklých materiálů: ocel, NŽ kovy, litina, slitiny hliníku, dřevo.

    Poznámka:

    Další velikosti zrna, kvality a rozměry jsou k dodání podle minimálních množství výrobce na poptávku. Bez zadání při objednávce bude dodáno se standardním spojením pásu. Brusné pásy pro satinovací stroje najdete pod č. 568526 a násl.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku