Brusný pás ušlechtilý korund (A) K100

Artiklové číslo: 558014 K100
Nastavit cenu 5 ks (CZK 167,61 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
127 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Zrnitost Cena za kus bez DPH
  • Zkratka brusiva: A

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Brusivo Ušlechtilý korund
Zkratka brusiva A
Zrnitost 100
Pojivo Umělá pryskyřice
Šířka brusného pásu 75 mm
Délka brusného pásu 457 mm
Druh produktu Brusný pás

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 558014 K100
EAN / GTIN 4058546408343

Popis

Provedení:

Brusné pásy pro dřevo, kov, barvu, lak a sádru.
Typ zrna: Ušlechtilý korund, polootevřený.
Pojivo z umělé pryskyřice na speciálním nosném materiálu.
Délka pásu 75×457 mm.

Jednotka balení 5 ks.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku