Brusný pás normální korund (A) KK711T 320

Artiklové číslo: 558007 320
(CZK 73,33 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
358 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Zrnitost Cena za kus bez DPH
  • Zkratka brusiva: A
  • Podíl železa, síry a chlóru: < 0,1

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Řada KK711T
    Brusivo Normální korund (A)
    Zkratka brusiva A
    Zrnitost 320
    Podíl železa, síry a chlóru < 0,1 %
    Šířka brusného pásu 8 mm
    Délka brusného pásu 300 mm
    Druh produktu Brusný pás

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 558007 320
    EAN / GTIN 4018875753545
    Číslo výrobce 775354

    Aplikační tabulka

    Al Mg
     
    35
    Ocel < 900 N/mm
     
    32
    Ocel < 1400 N/mm
     
    20
    Ocel < 55 HRC
     
    32
    INOX
     
    18
    Ti
     
    10
    GG(G)
     
    30
    CuZn
     
    35
    Plasty, GFK
     
    10
    Dřevo
     
    23
    suché
     

    Popis

    Provedení:

    Univerzální brusný pás posypaný normálním korundem (A). Podklad brusného prostředku je optimálně přizpůsoben zrnu a druhu brusného pásu.
    Zrno 40 - tkanina X (robustní). Zrno 60 až 180 - tkanina T (robustní a pružná) se speciální pružností. Optimální pro použití na ručních bruskách.

    Použití:

    Univerználně použitelné u všech obvyklých materiálů: ocel, NŽ kovy, litina, slitiny hliníku, dřevo.

    Poznámka:

    Další velikosti zrna, kvality a rozměry jsou k dodání podle minimálních množství výrobce na poptávku. Bez zadání při objednávce bude dodáno se standardním spojením pásu. Brusné pásy pro satinovací stroje najdete pod č. 568526a další.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku