Brusná tkanina, sada úsporných rolí (A), hnědá KK 114 F 10

Artiklové číslo: 557880 10
Nastavit cenu 10 ks (CZK 14,77 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Počet různých rolí Cena za kus bez DPH
  • Zkratka brusiva: A

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Řada KK114F
    Brusivo normální korund
    Zkratka brusiva A
    Šířka úsporných rolí 25 mm
    Délka úsporných rolí 50 m
    Počet různých rolí 10
    Druh produktu Brusná tkanina

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 557880 10
    EAN / GTIN 2050001030351

    Aplikační tabulka

    Al Mg
     
    Ocel < 900 N/mm
     
    Ocel < 1400 N/mm
     
    Ocel < 55 HRC
     
    Ocel < 60 HRC
     
    Ocel < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Plasty, GFK
     
    Dřevo
     
    Laky
     
    Uni
     
    suché
     

    Popis

    Provedení:

    Hustě tkaná bavlněná tkanina s rovnoměrně rozmístěným zrnem vázaným syntetickou pryskyřicí normální korund (A). Velmi dobrá přilnavost zrna, vysoký brusný výkon a dlouhá životnost.
    Typ VSM KK 114 F: tkanina hnědá pro velmi vysoké nároky. Tato kvalita je obzvláště vláčná a odolná vůči petroleji a oleji a lze ji trhat v podélném směru čistě a bez tvorby třásní.
    Délka 50 m. Balení s integrovaným odtrhávacím nožem.
    10dílná = kompletní sada po 1 úsporné roli se zrnem 40 až 400.

    Použití:

    Hodí se dobře k ručnímu broušení kovů, ale i jiných materiálů.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku