Brusná tkanina na úsporné roli (A) hnědá KK 114 F 180

Artiklové číslo: 557850 180
(CZK 67,52 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
21 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Zkratka brusiva: A

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada KK114F
Brusivo normální korund (A)
Zkratka brusiva A
Zrnitost 180
Stupeň jemnosti jemný
Šířka úsporných rolí 115 mm
Délka úsporných rolí 50 m
Druh produktu Brusná tkanina

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 557850 180
EAN / GTIN 4018875206171
Číslo výrobce 720617

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plasty, GFK
 
Dřevo
 
Laky
 
Uni
 
suché
 

Popis

Provedení:

Hustě tkaná bavlněná tkanina s rovnoměrně rozmístěným zrnem vázaným syntetickou pryskyřicí normální korund (A). Velmi dobrá přilnavost zrna, vysoký brusný výkon a dlouhá životnost.
Typ VSM KK 114 F: tkanina hnědá pro velmi vysoké nároky. Tato kvalita je obzvláště vláčná a odolná vůči petroleji a oleji a lze ji trhat v podélném směru čistě a bez tvorby třásní.
Balení bez odtrhávacího nože.

Použití:

Vhodná převážně k ručnímu broušení kovů, ale i jiných materiálů.
Ideální k použití na vibračních bruskách.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Vyberte variantu a množství

    Zrnitost Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku