Brusné papírové trojúhelníky se suchým zipem (A) neděrované, Zrnitost: 60

Artiklové číslo: 557635 60
Price per 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    13,00  CZK / ks
  • od 50 ks
    10,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
57 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Zrnitost Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Brusné zkratky: A
  • Podíl železa, síry a chlóru: < 0,1

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Brusivo korund
Brusné zkratky A
Zrnitost 60
Stupeň jemnosti hrubé
Podíl železa, síry a chlóru < 0,1 %
Šířka 83 mm
Délka 83 mm
Druh produktu Brusný papír se suchým zipem

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 557635 60
EAN / GTIN 4002748777691
Číslo výrobce 177769
Výrobce Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 MELLE, Deutschland, www.starcke.de

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
Plasty, GFK
 
Dřevo
 
Laky
 
Uni
 
suché
 

Popis

Provedení:

Brusný papír Starcke 540 FK (papír F) s vysokou pevností a hustým osazením. Vysoký brusný výkon díky speciálně upravenému korundu (A).

Použití:

Univerzální použití k broušení kovů, neželezných kovů, laku, barev, dřeva a plastů.

Vhodné pro:

Vhodné pro Fein MultiMaster.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku