Sada brusných papírů, 50dílná 14násobné děrování 60

Artiklové číslo: 557630 60
Nastavit cenu 50 ks (CZK 318,75 / 1 Square metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
27 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Zrnitost Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zrnitost 60
Stupeň jemnosti hrubý
Šířka 115 mm
Délka 280 mm
Druh produktu Brusný papír se suchým zipem

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 557630 60
EAN / GTIN 4018875919354
Číslo výrobce 733129

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Stabilní, houževnatý papír E, posypaný korundem. Velmi vysoká odolnost proti roztržení.
Pro upnutí na vibrační brusku.

Použití:

Broušení kovu a tvrdého dřeva.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku