Sada brusných bloků 24dílná tvrdá, 100×68×26 mm, Zrnitost: 100

Artiklové číslo: 557540 100
Kopírovat
Nastavit cenu 24 ks (CZK 19,79 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Ihned k dodání

Vyberte variantu a množství

Zrnitost Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Brusné zkratky: A

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Brusivo Normální korund (A)
Brusné zkratky A
Zrnitost 100
Stupeň jemnosti jemný
Šířka 68 mm
Výška 26 mm
Délka 100 mm
Počet potažených ploch 4
Počet hub, archů 24
Druh produktu Brusná houba

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 557540 100
Kopírovat
EAN / GTIN 4046719251728
Kopírovat
Číslo výrobce 7000008955
Kopírovat
Výrobce 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Aplikační tabulka

Al Mg
vhodné pro / [m/min]
 
Ocel < 900 N/mm
vhodné pro / [m/min]
 
Ocel < 1400 N/mm
vhodné pro / [m/min]
 
Ocel < 55 HRC
vhodné pro / [m/min]
 
Ocel < 60 HRC
vhodné pro / [m/min]
 
Ocel < 67 HRC
vhodné pro / [m/min]
 
INOX
vhodné pro / [m/min]
 
Ti
vhodné pro / [m/min]
 
GG(G)
vhodné pro / [m/min]
 
CuZn
vhodné pro / [m/min]
 
Plasty, GFK
vhodné pro / [m/min]
 
Dřevo
vhodné pro / [m/min]
 
Kámen
vhodné pro / [m/min]
 
Laky
vhodné pro / [m/min]
 
Uni
vhodné pro / [m/min]
 
mokré max.
vhodné pro / [m/min]
 
suché
vhodné pro / [m/min]
 

Popis

Provedení:

Brusný blok ve tvrdém provedení se zvýšenou pevností hran. S povlakem korundu (A) na 4 stranách.

Výhoda:

  • Elastické, bez tvorby ohybů nebo záhybů.
  • Všechny houby jsou vhodné i pro mokré broušení.
  • Minimální sklon k usazování, vymývatelné.

Použití:

K odjehlování a k broušení dřevěných, kovových ploch a laků.

Ke stažení & dokumenty

Přímý nákup

Artikl přidat přímo do košíku: Zde uveďte artiklové číslo nebo artiklový kód .

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku