Diamantová leštící houba CaraFin D3 µm

Artiklové číslo: 557515 D3
(CZK 39590,91 / 1 Square metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
133 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Zrnitost (µm) Cena za kus bez DPH
  • Zkratka brusiva: D

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Řada CaraFin
    Rozměry 125×175 mm
    Zkratka brusiva D
    Délka 175 mm
    Šířka 125 mm
    Stupeň leštění Lesklá politura
    Druh produktu Lešticí blok

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 557515 D3
    EAN / GTIN 4045197995865
    Číslo výrobce 557515 D3

    Aplikační tabulka

    Al Mg
     
    Ocel < 900 N/mm
     
    Ocel < 1400 N/mm
     
    Ocel < 55 HRC
     
    Ocel < 60 HRC
     
    Ocel < 67 HRC
     
    Tvrdokov (TK)
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Plasty, GFK
     
    Laky
     
    Uni
     
    mokré max.
     
    suché
     

    Popis

    Provedení:

    Diamantové lešticí nástroje CaraFin z jedné strany osázené monokrystalickými diamanty. Vázaná diamantová zrna poskytují podstatně vyšší stupeň využití v porovnání s volnými diamantovými zrny v leštících pastách.
    CaraFin diamantová leštící houba (EVA) s otevřenou strukturou, nezanáší se.

    Výhoda:

    Vedlejší časy na opravy a čištění jako u diamantových past odpadají.
    Z kvalitní, elastické polyuretanové pěny.

    Použití:

    Ruční, obrysově přesná koncová politura popř. lesklá politura leštěných povrchů všech tvrdých materiálů a barevných kovů. Rychlá politura díky vysokému řeznému výkonu.
    Vhodné pro leštění za mokra a za sucha.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku