Diamantový leštící blok CaraFin elastický D64 µm

Artiklové číslo: 557510 D64
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
293 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Zrnitost (µm) Cena za kus bez DPH
  • Zkratka brusiva: D

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada CaraFin
Rozměry 98×69×22 mm
Zkratka brusiva D
Délka 98 mm
Šířka 69 mm
Výška 26 mm
Stupeň leštění Politura
Druh produktu Lešticí blok

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 557510 D64
EAN / GTIN 4045197888372
Číslo výrobce 557510 D64

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
Tvrdokov (TK)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plasty, GFK
 
Laky
 
Uni
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Diamantové lešticí nástroje CaraFin z jedné strany osázené monokrystalickými diamanty. Vázaná diamantová zrna poskytují podstatně vyšší stupeň využití v porovnání s volnými diamantovými zrny v leštících pastách.
Odstraňování rýh a vrstev oxidů, předleštění, hlazení.

Výhoda:

Vedlejší časy na opravy a čištění jako u diamantových past odpadají.
Z kvalitní, elastické polyuretanové pěny.

Použití:

Hodí se ideálně k jemnému obrábění tvrdých materiálů a barevných kovů. Optimální přizpůsobení se geometrii obrobku.
Vhodné pro leštění za mokra a za sucha.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku