Sada brusných bloků 24dílná tvrdá 150

Artiklové číslo: 557470 150
Nastavit cenu 24 ks (CZK 24,46 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
473 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Zrnitost Cena za kus bez DPH
  • Zkratka brusiva: A

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Brusivo Normální korund (A)
Zkratka brusiva A
Zrnitost 150
Stupeň jemnosti velmi jemný
Šířka 68 mm
Výška 26 mm
Délka 100 mm
Počet potažených ploch 4
Počet hub, archů 24
Druh produktu Brusná houba

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 557470 150
EAN / GTIN 4062406155957
Číslo výrobce 557470 150

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plasty, GFK
 
Dřevo
 
Kámen
 
Laky
 
Uni
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Brusný blok ve tvrdém provedení se zvýšenou pevností hran. S povlakem korundu (A) na 4 stranách.
Keramický povlak pro delší životnost.
Nižší zanášení povrchu obrobku nečistotami díky pojivu bez rozpouštědla.

Výhoda:

  • Elastické, netvoří se trhlinky ani záhyby.
  • Všechny houby jsou vhodné i pro mokré broušení.
  • Minimální sklon zanášet se, lze prát.

Použití:

K odjehlování a k broušení dřevěných, kovových ploch a laků.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku