CNMG 190612-R3M IC6025 Oboustranné kosočtvercové 80° vyměnitelné destičky pro hrubování nerezové a uhlíkové oceli s nízkým obsahem C.

Artiklové číslo: 5569068
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada ISOTURN
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5569068
EAN / GTIN 7291075352832
Číslo výrobce 5569068
L-číslo L23950 686

Popis

Popis:

WSP - soustružení / drážkování, třískový lis R3M, poloměr rohu (RE) 1,2 mm, délka břitu (L) 19,34 mm, průměr vepsané kružnice (IC) 19,05 mm, tloušťka břitové destičky (S) 6,35 mm.

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek R3M
  • Polomer rohu (RE) 1.2 mm
  • Délka rezné hrany (L) 19.34 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 9 mm
  • Prumer upevnovacího otvoru (D1) 7.94 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 19.05 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 6.35 mm
  • Max. Soustružnický posuv (ft(max)) 0.9 mm/rev
  • Min.D.O.C. 2 mm
  • Min. Soustružnický posuv (ft(min))) 0.3 mm/rev

Vhodné produkty

Držáky nástrojů