DCMT 11T304-M3P IC8250 55° kosočtvercové břitové destičky s kladným bokem, pro střední podmínky obrábění oceli

Artiklové číslo: 5568981
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Řada ISOTURN
    Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 5568981
    EAN / GTIN 7291075486506
    Číslo výrobce 5568981
    L-číslo L23950 3471

    Popis

    Popis:

    • WSP - soustružení / drážkování
    • Tvárnice M3P
    • Rádius rohu (RE): 0,4 mm
    • Délka řezné hrany (L): 11,6 mm
    • Průměr kruhu (IC): 9,52 mm
    • Tloušťka vložky (S): 3,97 mm

    Charakteristika:

    • Typ lamace trísek M3P
    • Úhel hrbetu (AN): 7 Degrees
    • Polomer rohu (RE): 0.4 mm
    • Délka rezné hrany (L): 11.6 mm
    • Maximální hloubka rezu (APMX): 2.5 mm
    • Prumer upevnovacího otvoru (D1): 4.4 mm
    • Prumer vepsané kružnice (IC): 9.52 mm
    • Tlouštka britové desticky (S): 3.97 mm
    • Max. Turning Feed (ft(max):): 0.25 mm/rev
    • Min.D.O.C. 0.5 mm
    • Min. Soustružnický posuv (ft(min)):): 0.07 mm/rev

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku